Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/flach 8-10/30 mm, Niro V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/flach 8-10/30 mm, Niro V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064484

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579644846

Sonepar Artikelnummer

120418643

Hersteller Artikelnummer

064484

Hersteller Typ

KKrd8-10/fl30V4AM8

Hersteller Artikel Nr.:

064484

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

30 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.235 kg

Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/flach 8-10/30 mm, V4A