Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077187

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579771870

Sonepar Artikelnummer

120498367

Hersteller Artikelnummer

077187

Hersteller Typ

KKrd8-10/rd8-10fvM8

Hersteller Artikel Nr.:

077187

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.307 kg

Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, feuerverzinkt, DIETZEL