Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25mm, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10mm, 3teilig, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25mm, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10mm, 3teilig, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006247

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579062473

Sonepar Artikelnummer

120023810

Hersteller Artikelnummer

006247

Hersteller Typ

KKrd8-10/rd8-10fvM8/3TLG

Hersteller Artikel Nr.:

006247

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.371 kg

Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, 3teilig, feuerverzinkt