DIETZEL - Kreuzklemme, M8x35 mm, Klemmbereich rund/flach 10/40 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006252
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9002579062527
Sonepar Artikelnummer
120023813
Hersteller Artikelnummer
006252
Hersteller Typ
KK10/40FVM8
Hersteller Artikel Nr.:
006252
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.365 kg


