Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme, M8x35 mm, Klemmbereich rund/flach 10/40 mm, V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme, M8x35 mm, Klemmbereich rund/flach 10/40 mm, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080509

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579805094

Sonepar Artikelnummer

120496553

Hersteller Artikelnummer

080509

Hersteller Typ

KKrd10/fl40V4AM8

Hersteller Artikel Nr.:

080509

Durchmesser Rundleiter 1:

10 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

40 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.302 kg

Kreuzklemme, M8x35 mm, Klemmbereich rund/flach 10/40 mm, V4A, DIETZEL