DIETZEL - Kreuzstück, 75x75 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025889
Breite - 75 mm
Tiefe - 75 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Ausführung - Haubenformteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579258890
Sonepar Artikelnummer
120497949
Hersteller Artikelnummer
025889
Hersteller Typ
MCP 75/75 WS
Hersteller Artikel Nr.:
025889
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.600 kg


