DIETZEL - Kunststoff-Futterrohr m. Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085864
Länge - 300 mm
Max. Wandstärke - 300 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39172390
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579011136
Sonepar Artikelnummer
120194745
Hersteller Artikelnummer
085864
Hersteller Typ
ZVR150/300
Hersteller Artikel Nr.:
085864
Länge:
300 mm
Max. Wandstärke:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
0.600 kg
Zement-Verbund-Rohr, Kunststofffutterrohr mit zementgebundenerSpezialbeschichtung, 5bar druckdicht, ID 150mm, Länge 300mm


