Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kunststoffdübel, Ø 10 mm, 80 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kunststoffdübel, Ø 10 mm, 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077763

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081445

Sonepar Artikelnummer

120006944

Hersteller Artikelnummer

077763

Hersteller Typ

KD 10

Hersteller Artikel Nr.:

077763

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

80 mm

Mit Rand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.004 kg

Kunststoffdübel, Ø 10 mm, 80 mm