Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kunststoffdübel, Ø 12 mm, 95 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kunststoffdübel, Ø 12 mm, 95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077764

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 12 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081452

Sonepar Artikelnummer

120006945

Hersteller Artikelnummer

077764

Hersteller Typ

KD 12

Hersteller Artikel Nr.:

077764

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

95 mm

Mit Rand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.006 kg

Kunststoffdübel, Ø 12 mm, 95 mm