Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kunststoffdübel, Ø 8 mm, 70 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kunststoffdübel, Ø 8 mm, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077765

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081438

Sonepar Artikelnummer

120006946

Hersteller Artikelnummer

077765

Hersteller Typ

KD 8

Hersteller Artikel Nr.:

077765

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

70 mm

Mit Rand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.002 kg

Kunststoffdübel, Ø 8 mm, 70 mm