Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kupferseil, 35 mm², blank, 50 kg Ring, 143 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kupferseil, 35 mm², blank, 50 kg Ring, 143 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098737

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Außendurchmesser - 7.6 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 7

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 143 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579987370

Sonepar Artikelnummer

120498574

Hersteller Artikelnummer

098737

Hersteller Typ

Seil35Cu/blank 143m Ring

Hersteller Artikel Nr.:

098737

Querschnitt:

35 mm²

Außendurchmesser:

7.6 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Durchmesser Einzeldrähte:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.310 kg

Kupferseil, 35 mm², blank. Je nach Gewicht, Menge und Wert sind Schnittkostenzuschläge und Frachtkosten möglich. Es kommt der am Tag der Bestellung gültige Kupferzuschlag zur Verrechnung