Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kupferseil, 50 mm², blank, 50 kg Ring, 100 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kupferseil, 50 mm², blank, 50 kg Ring, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098739

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 8.9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 1.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579987394

Sonepar Artikelnummer

120498576

Hersteller Artikelnummer

098739

Hersteller Typ

Seil50Cu/blank 100m Ring

Hersteller Artikel Nr.:

098739

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

8.9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

1.8 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.500 kg

Kupferseil, 50 mm², blank. Je nach Gewicht, Menge und Wert sind Schnittkostenzuschläge und Frachtkosten möglich. Es kommt der am Tag der Bestellung gültige Kupferzuschlag zur Verrechnung