Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kupferseil, 70 mm², verzinnt, 50 kg Ring, 71 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kupferseil, 70 mm², verzinnt, 50 kg Ring, 71 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098742

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Außendurchmesser - 10.6 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 71 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579987424

Sonepar Artikelnummer

120498579

Hersteller Artikelnummer

098742

Hersteller Typ

Seil70Cu/verzinnt 71m Ring

Hersteller Artikel Nr.:

098742

Querschnitt:

70 mm²

Außendurchmesser:

10.6 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

2.1 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.704 kg

Kupferseil, 70 mm², verzinnt. Je nach Gewicht, Menge und Wert sind Schnittkostenzuschläge und Frachtkosten möglich. Es kommt der am Tag der Bestellung gültige Kupferzuschlag zur Verrechnung