Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kupferseil, 95 mm², verzinnt, 50 kg Ring 53 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kupferseil, 95 mm², verzinnt, 50 kg Ring 53 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098743

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Außendurchmesser - 12.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 53 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579987431

Sonepar Artikelnummer

120498580

Hersteller Artikelnummer

098743

Hersteller Typ

Seil95Cu/verzinnt 53m Ring

Hersteller Artikel Nr.:

098743

Querschnitt:

95 mm²

Außendurchmesser:

12.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.943 kg

Kupferseil, 95 mm², verzinnt. Je nach Gewicht, Menge und Wert sind Schnittkostenzuschläge und Frachtkosten möglich. Es kommt der am Tag der Bestellung gültige Kupferzuschlag zur Verrechnung