DIETZEL - Kupplung, 16x16 mm, für MIK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004951
Höhe - 16 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579049511
Sonepar Artikelnummer
120045071
Hersteller Artikelnummer
004951
Hersteller Typ
SK 16/16 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004951
Höhe:
16 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


