DIETZEL - Kupplung, 16x25 mm, für MIK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004952
Höhe - 16 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9002579049528
Sonepar Artikelnummer
120045072
Hersteller Artikelnummer
004952
Hersteller Typ
SK 16/25 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004952
Höhe:
16 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.008 kg


