Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Länge 27 mm, ID Ø 9 mm, einschnappbar

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Länge 27 mm, ID Ø 9 mm, einschnappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101402

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579012003

Sonepar Artikelnummer

120402470

Hersteller Artikelnummer

101402

Hersteller Typ

HWD/ÜST 65

Hersteller Artikel Nr.:

101402

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Übergangsstück für Hohlwand-Geräte-Abzweigdose-Unterteil HWD 65 und HWDW 65 WINDDICHT, Länge 27 mm, ID Ø 9 mm, einschnappbar