Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 111-12 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 111-12 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034749

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 110 .. 120 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918059543

Sonepar Artikelnummer

120496283

Hersteller Artikelnummer

034749

Hersteller Typ

LW 120

Hersteller Artikel Nr.:

034749

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

110 .. 120 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.186 kg

Langwanne, für Ø 111-12 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt, DIETZEL