Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 13-16 mm, 70 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 13-16 mm, 70 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 033562

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 12 .. 16 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918060129

Sonepar Artikelnummer

120496269

Hersteller Artikelnummer

033562

Hersteller Typ

LW 16E

Hersteller Artikel Nr.:

033562

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

12 .. 16 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.010 kg

Langwanne, für Ø 13-16 mm, 70 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL