Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 25-28 mm, 70 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 25-28 mm, 70 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 033566

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 24 .. 28 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918060181

Sonepar Artikelnummer

120496272

Hersteller Artikelnummer

033566

Hersteller Typ

LW 28E

Hersteller Artikel Nr.:

033566

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

24 .. 28 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.018 kg

Langwanne, für Ø 25-28 mm, 70 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL