Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 49-52 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 49-52 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004062

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 48 .. 52 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918059376

Sonepar Artikelnummer

120194818

Hersteller Artikelnummer

004062

Hersteller Typ

LW 52

Hersteller Artikel Nr.:

004062

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

48 .. 52 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.036 kg

Langwanne, für Ø 49-52 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt, DIETZEL