Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 77-82 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 77-82 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004068

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 76 .. 82 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 82 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918059499

Sonepar Artikelnummer

120496181

Hersteller Artikelnummer

004068

Hersteller Typ

LW 82

Hersteller Artikel Nr.:

004068

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

76 .. 82 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

82 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.127 kg

Langwanne, für Ø 77-82 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt, DIETZEL