Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 9-12 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 9-12 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004045

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 8 .. 12 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918059192

Sonepar Artikelnummer

120194808

Hersteller Artikelnummer

004045

Hersteller Typ

LW 12

Hersteller Artikel Nr.:

004045

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

8 .. 12 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.009 kg

Langwanne, für Ø 9-12 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt, DIETZEL