Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Langwanne, für Ø 95-100 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Langwanne, für Ø 95-100 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034747

  • Ausführung - Langwanne

  • Spannbereich - 94 .. 100 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918059529

Sonepar Artikelnummer

120496281

Hersteller Artikelnummer

034747

Hersteller Typ

LW 100

Hersteller Artikel Nr.:

034747

Ausführung:

Langwanne

Spannbereich:

94 .. 100 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.155 kg

Langwanne, für Ø 95-100 mm, 70 mm, sendzimir-feuerverzinkt, DIETZEL