Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiterabgangsblech,140x100mm,inkl. 1x FKS 6x10E/1x AM16 M6F,tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiterabgangsblech,140x100mm,inkl. 1x FKS 6x10E/1x AM16 M6F,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096867

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498046

Hersteller Artikelnummer

096867

Hersteller Typ

LGKAB 20F

Hersteller Artikel Nr.:

096867

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.393 kg

LGKAB, Leiterabgangsblech, 100 mm, inkl. 1x FKS 6x10/1x AM16 M6