Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiterabgangsblech,440x100mm,inkl.1x FKS 6x10/1x AM16m6F,sendzimir-feuerverz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiterabgangsblech,440x100mm,inkl.1x FKS 6x10/1x AM16m6F,sendzimir-feuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096874

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498053

Hersteller Artikelnummer

096874

Hersteller Typ

LGKAB 50S

Hersteller Artikel Nr.:

096874

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.112 kg

LGKAB, Leiterabgangsblech, 100 mm, inkl. 1x FKS 6x10/1x AM16 M6