DIETZEL - Leiterabzweig, T-Stück, 200x60x400 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096893
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Innenradius - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498066
Hersteller Artikelnummer
096893
Hersteller Typ
LGA 60-20E
Hersteller Artikel Nr.:
096893
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Innenradius:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.410 kg


