DIETZEL - Leiterabzweig, T-Stück, 300x100x400 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096885
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498058
Hersteller Artikelnummer
096885
Hersteller Typ
LGA 100-30E
Hersteller Artikel Nr.:
096885
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.310 kg


