DIETZEL - Leiterabzweig, T-Stück, 300x100x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096886
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498059
Hersteller Artikelnummer
096886
Hersteller Typ
LGA 100-30F
Hersteller Artikel Nr.:
096886
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.770 kg


