Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiteraußenbogen, 90°, 300x100x800 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiteraußenbogen, 90°, 300x100x800 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096904

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498077

Hersteller Artikelnummer

096904

Hersteller Typ

LGAB 100-30F

Hersteller Artikel Nr.:

096904

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

Ja

Scharnierend:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

800 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.190 kg

LGAB 100, Leiteraußenbogen, 90°, tauchfeuerverzinkt , 90° zur horizontalen Richtungsänderung