Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiterdeckel, 206x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiterdeckel, 206x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098955

  • Oberteilbreite - 206 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090805

Sonepar Artikelnummer

120498498

Hersteller Artikelnummer

098955

Hersteller Typ

LD 20S

Hersteller Artikel Nr.:

098955

Oberteilbreite:

206 mm

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4.110 kg

Leiterdeckel, 206x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt