DIETZEL - Leiterdeckel, 206x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098602
Oberteilbreite - 206 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918090850
Sonepar Artikelnummer
120498500
Hersteller Artikelnummer
098602
Hersteller Typ
LD 20F
Hersteller Artikel Nr.:
098602
Oberteilbreite:
206 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.400 kg


