DIETZEL - Leiterdeckel, 406x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098603
Oberteilbreite - 406 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918090874
Sonepar Artikelnummer
120498501
Hersteller Artikelnummer
098603
Hersteller Typ
LD 40F
Hersteller Artikel Nr.:
098603
Oberteilbreite:
406 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
10 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.910 kg


