DIETZEL - Leiterdeckel, 506x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099033
Oberteilbreite - 506 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498516
Hersteller Artikelnummer
099033
Hersteller Typ
LD 50S
Hersteller Artikel Nr.:
099033
Oberteilbreite:
506 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
15.690 kg


