DIETZEL - Leiterkreuzung, 300x100x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096996
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498169
Hersteller Artikelnummer
096996
Hersteller Typ
LGK 100-30F
Hersteller Artikel Nr.:
096996
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.130 kg


