DIETZEL - Leiterkreuzung, 400x100x400 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096997
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498170
Hersteller Artikelnummer
096997
Hersteller Typ
LGK 100-40E
Hersteller Artikel Nr.:
096997
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.290 kg


