Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leitertrennsteg, 33x3000 mm, inkl. 3x FKS 6x10E/3x AM16 M6E4, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leitertrennsteg, 33x3000 mm, inkl. 3x FKS 6x10E/3x AM16 M6E4, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097004

  • Trennwandhöhe - 33 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498177

Hersteller Artikelnummer

097004

Hersteller Typ

LGTR 60E

Hersteller Artikel Nr.:

097004

Trennwandhöhe:

33 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

Nein

Befestigungsart:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.627 kg

LGTR 60, Leitertrennsteg, 3000 mm, inkl. 3x FKS 6x10/3x AM16 M6