Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiterverbinder, horizontal, 150x60 mm, inkl. 2x KLS 8x16E, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiterverbinder, horizontal, 150x60 mm, inkl. 2x KLS 8x16E, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097956

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Ja

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498503

Hersteller Artikelnummer

097956

Hersteller Typ

LGVH 60E

Hersteller Artikel Nr.:

097956

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Ja

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.222 kg

LGVH 60, Leiterverbinder, horizontal, 150x60 mm, inkl. 2x KLS 8x16