DIETZEL - Leiterverbinder, horizontal, 220x100 mm, inkl. 4x KLS 8x16E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078202
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918103802
Sonepar Artikelnummer
120497136
Hersteller Artikelnummer
078202
Hersteller Typ
LGVH 100F
Hersteller Artikel Nr.:
078202
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Länge:
220 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.490 kg


