Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiterverbinder,horizontal,220x100mm,inkl. 4x KLS 8x16,sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiterverbinder,horizontal,220x100mm,inkl. 4x KLS 8x16,sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078203

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Ja

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918103796

Sonepar Artikelnummer

120007061

Hersteller Artikelnummer

078203

Hersteller Typ

LGVH 100S

Hersteller Artikel Nr.:

078203

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Ja

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 .. 600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

220 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.471 kg

Leiterverbinder, horizontal, 220x100 mm, inkl. 4x KLS 8x16, sendzimir-feuerverzinkt