DIETZEL - Leiterverbinder, horzontal, 150x50,5 mm, inkl. 2x KLS 8x16E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078204
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918103765
Sonepar Artikelnummer
120497137
Hersteller Artikelnummer
078204
Hersteller Typ
LGVH 50F
Hersteller Artikel Nr.:
078204
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.194 kg


