Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leiterverbinder,horzontal,150x50.5mm,inkl. 2x KLS 8x16,sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leiterverbinder,horzontal,150x50.5mm,inkl. 2x KLS 8x16,sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078205

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Ja

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918103758

Sonepar Artikelnummer

120007062

Hersteller Artikelnummer

078205

Hersteller Typ

LGVH 50S

Hersteller Artikel Nr.:

078205

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Ja

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 .. 600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.198 kg

Leiterverbinder, horzontal, 150x50,5 mm, inkl. 2x KLS 8x16, sendzimir-feuerverzinkt