DIETZEL - Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097009
Richtungsänderung - steigend/fallend
Bauform - Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498182
Hersteller Artikelnummer
097009
Hersteller Typ
LGVB 100-40F
Hersteller Artikel Nr.:
097009
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.592 kg


