Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leitungshalter für Bandeisen 40 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leitungshalter für Bandeisen 40 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063826

  • Geeignet für Flachleiterbreite - 40 mm

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638265

Sonepar Artikelnummer

120023907

Hersteller Artikelnummer

063826

Hersteller Typ

LH40FV

Hersteller Artikel Nr.:

063826

Geeignet für Flachleiterbreite:

40 mm

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.078 kg

Leitungshalter für Bandeisen 40 mm, feuerverzinkt, DIETZEL