DIETZEL - Leitungshalter, klein, mit Überleger 8 mm, Holzschraube+Wanddübel, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063844
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579638449
Sonepar Artikelnummer
120023922
Hersteller Artikelnummer
063844
Hersteller Typ
LH+SD/ZG
Hersteller Artikel Nr.:
063844
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79040000
Gewicht:
0.069 kg


