DIETZEL - Leitungshalter, klein, mit Überleger 8 mm, mit Innengewinde M8, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063828
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638289
Sonepar Artikelnummer
120023909
Hersteller Artikelnummer
063828
Hersteller Typ
LH-IGZG
Hersteller Artikel Nr.:
063828
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79040000
Gewicht:
0.060 kg


