Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle, ANTENNENKABEL

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle, ANTENNENKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002215

  • Aufdruck - Text/Symbole

  • Farbe - gelb

  • Chemisch beständig - Ja

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579022156

Sonepar Artikelnummer

121129256

Hersteller Artikelnummer

002215

Hersteller Typ

LWB 3 GELB

Hersteller Artikel Nr.:

002215

Aufdruck:

Text/Symbole

Farbe:

gelb

Chemisch beständig:

Ja

Breite:

35 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.017 kg

PE-Leitungswarnband, ''Antennenkabel''