Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle, GASLEITUNG

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle, GASLEITUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035482

  • Aufdruck - Text/Symbole

  • Farbe - gelb

  • Chemisch beständig - Ja

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579354820

Sonepar Artikelnummer

121129512

Hersteller Artikelnummer

035482

Hersteller Typ

LWB 2 GELB

Hersteller Artikel Nr.:

035482

Aufdruck:

Text/Symbole

Farbe:

gelb

Chemisch beständig:

Ja

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

PE-Leitungswarnband, gelb, 250 m Rolle, ''GASLEITUNG''