Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle,''Straßenbeleuchtung''

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle,''Straßenbeleuchtung''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002202

  • Aufdruck - Text/Symbole

  • Farbe - gelb

  • Länge - 250 m

  • Chemisch beständig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579022026

Sonepar Artikelnummer

120194622

Hersteller Artikelnummer

002202

Hersteller Typ

LWB 2 STRASSENBELEUCHTUNG

Hersteller Artikel Nr.:

002202

Aufdruck:

Text/Symbole

Farbe:

gelb

Länge:

250 m

Chemisch beständig:

Ja

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

PE-Leitungswarnband, ''Straßenbeleuchtung''