DIETZEL - Leitungswarnband gelb, 250m Rolle, VORSICHT TIWAG STARKSTROMKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096312
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579963121
Sonepar Artikelnummer
121129700
Hersteller Artikelnummer
096312
Hersteller Typ
LWB 2 GELB
Hersteller Artikel Nr.:
096312
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
PE-Leitungswarnband, gelb, 40/0,15mm, 250mRollen


